Referenzen
SMC:KQ2TW04-00A1
Rubix:3056745
Hersteller:KQ2TW04-00A1
EAN:3618036047325

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | fep;pfa;nylon;weiches nylon;polyurethan (schlauch) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 4 |
Produktdetails : KQ2TW04-00A1 Steckverbindung
KQ2 One-Touch-Fittings in metrischen und Zollgrößen sind in einer großen Auswahl an Größen, Gehäuseformen und Gewindearten erhältlich. Die speziell entwickelte Dichtung sorgt für eine zuverlässige Abdichtung unter Druck, ohne den bei Klemmverschraubungen häufig auftretenden Durchflussverlust. Der KQ2 Ablösekragen löst sowohl die Spannhülse (chuck) als auch den Klemmring (collet) und ermöglicht so eine geringe Trennkraft für ein einfaches Entfernen der Leitung.
Stärken
•Nimmt Nylon- und Urethan-Schläuche auf
Geeignet für sowohl Vakuum- als auch Druckanwendungen
Der Ablösekragen ermöglicht das einfache Entfernen der Schläuche, ohne den Schlauch zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1. 0MPa
Geeignet für sowohl Vakuum- als auch Druckanwendungen
Der Ablösekragen ermöglicht das einfache Entfernen der Schläuche, ohne den Schlauch zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1. 0MPa
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | fep;pfa;nylon;weiches nylon;polyurethan (schlauch) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 4 |
| Profil | kreuzsteckverzweiger |
| Anschluss 2 | 4 |
| Typ | kreuz-steckverzweigung |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
93,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort