2121510000 Steckverbinder

Steckverbinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Aventics:2121510000
Rubix:591826
Hersteller:2121510000
EAN:3661475928311
2121510000 Steckverbinder

Technische Zusammenfassung

Anschluss 110
Werkstoffpolybutylenterephthalat (pbt)
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 2121510000 Steckverbinder


Serie QR1-S Standard

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 110
Werkstoffpolybutylenterephthalat (pbt)
Länge43 mm
Min. Temperatur0 °C
Anschluss 210
Max. Temperatur60 °C
Betriebsdruck10 bar
Fluidtypdruckluft
Rohraußendurchmesser, metrisch10 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch10 mm
Zolltarifcode73072980
63,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
75,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen