GN731.2-VDE-0-32-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelung mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.2-VDE-0-32-2-SG
Rubix:1866622
Hersteller:731.2-VDE-0-32-2-SG
EAN:4045525110359



Produktdetails : GN731.2-VDE-0-32-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelungen mit Greifmulde GN 731.2 werden in Anwendungen eingesetzt, die neben dem Verriegelungsmechanismus eine geformte Aussparung erfordern, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks in Type DK, positioniert den Schließbolzen hinter dem Rahmen, um die Tür zu schließen. Die Schließbolzen in verschiedenen Längen, von denen einige gecrimpt sind, können in umklappbarer Ausführung montiert werden, wodurch sich ein breites Anwendungsspektrum ergibt. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Die Verriegelungsmechanismen GN 731.2 werden lose mit Schließbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind beigefügt.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
