GN728-120-A-SR Bügelgriff Druckguss, silber strukturmatt beschichtet
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 728-120-A-SR
Rubix:792768
Hersteller:GN 728-120-A-SR
EAN:4045525725508



Produktdetails : GN728-120-A-SR Bügelgriff Druckguss, silber strukturmatt beschichtet
Die Befestigung der Bügelgriffe GN 728 kann sowohl von der Rückseite (Form A) als auch von der Bedienungsseite (Form B) erfolgen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90 g |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
