K0212.2200061 Rohrgriff, schrägstehend, Aluminium

Rohrgriffe schrägstehend

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0212.2200061
Rubix:331267
EAN:4059245124862
K0212.2200061. Rohrgriff schrägstehend, A=200

Technische Zusammenfassung

Länge215 mm
Material/VerarbeitungPolyamid
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0212.2200061 Rohrgriff, schrägstehend, Aluminium


Werkstoff: Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060. Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt. Gewindebuchse Messing.Ausführung: Verbindungsrohr mattglänzend eloxiert. Griffschenkel schwarz.Bestellbeispiel: 06928-2150061Hinweis: Schrägstehende Rohrgriffe im modernen Industriedesign. Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoffzapfen durch Klemmstege.Montage: Von der Rückseite.
Rohrgriff schrägstehend

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung130 g
Länge215 mm
Material/VerarbeitungPolyamid
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
20,63 exkl. MwSt.
/ Stück
24,55 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge