K1088.2520861 Sterngriff mit verlängerter Nabe, Kunststoff

Sterngriffe mit verlängerter Nabe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1088.2520861
Rubix:1935915
EAN:4059245221912
K1088.2520861 Sterngriff mit Verlängerter Nabe M08, Form:K

Technische Zusammenfassung

Länge61 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K1088.2520861 Sterngriff mit verlängerter Nabe, Kunststoff


Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebuchse Messing. | AUSFÜHRUNG: schwarz. | AUSFÜHRUNG 1: mit verlängerter Nabe

Technische Informationen


Attribute
Länge61 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandDE
2,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,56 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge