GN731.2-DK-0-18-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelung mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.2-DK-0-18-2-SG
Rubix:1866521
Hersteller:731.2-DK-0-18-2-SG
EAN:4045525108851



Produktdetails : GN731.2-DK-0-18-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelungen mit Griffmulde GN 731.2 werden in Anwendungen eingesetzt, die zusätzlich zum Verriegelungsmechanismus eine geformte Aussparung erfordern, z. B. wenn Betätigungselemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks bei Typ DK, bringt den Schließbolzen hinter den Rahmen, um die Tür zu verriegeln. Schließbolzen in verschiedenen Längen, von denen einige gekrimpt sind, können klappbar montiert werden, wodurch sich ein breites Einsatzspektrum eröffnet. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden mit einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Verriegelungen GN 731.2 werden lose mit Schließbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
