GN3663-34-M5-32-1 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmoment-Rändelgriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-34-M5-32-1
Rubix:1862886
Hersteller:3663-34-M5-32-1
EAN:4045525093836



Produktdetails : GN3663-34-M5-32-1 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Die drehmomentbegrenzenden Rändelschrauben GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst das mechanische System zur Drehmomentbegrenzung des Rändelknopfs eine „Überrastung“ aus, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt das mechanische System, sodass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen stellt dies sicher, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Das zum Lösen erforderliche Drehmoment wird hingegen stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und dem Lösen der Senkschraube kann der Gewinde- bzw. Buchseneinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 32 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
