K0683.08 Kreuzgriff mit Schnellspannfunktion, Grauguss
Kreuzgriffe mit Schnellspannfunktion aus Grauguss
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0683.08
Rubix:130416
EAN:4059245042166



Dokumente
Produktdetails : K0683.08 Kreuzgriff mit Schnellspannfunktion, Grauguss
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Grauguss GJL 300. | AUSFÜHRUNG: gleitgeschliffen. | HINWEIS: Kreuzgriffe mit Schnellspannfunktion finden ihre Anwendung bei allen Vorrichtungen, wo keine großen Spannkräfte benötigt werden. Die Funktion wird über ein halbseitiges Gewinde erreicht. | AUSFÜHRUNG 1: mit Schnellspannfunktion | ZEICHNUNGSHINWEIS: X: Der Gewindebolzen sollte einige mm länger sein als die Höhe ”H”
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 60 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen