GN731.5-VK-0-46-2-SG Verriegelung mit Griffschale, Zunge Edelstahl
Verriegelung mit Griffschale mit Edelstahl-Riegel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.5-VK-0-46-2-SG
Rubix:1866686
Hersteller:731.5-VK-0-46-2-SG
EAN:4045525111172



Produktdetails : GN731.5-VK-0-46-2-SG Verriegelung mit Griffschale, Zunge Edelstahl
Verschlüsse mit Greifmulde GN 731.5 werden in Anwendungen eingesetzt, die zusätzlich zum Verriegelungsmechanismus eine ausgeformte Aussparung erfordern, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks bei Type DK, führt den Schließbolzen hinter den Rahmen, um die Tür zu schließen. Die Schließbolzen in unterschiedlichen Längen, von denen einige gecrimpt sind, können umklappbar montiert werden und eröffnen damit ein breites Anwendungsspektrum. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden mit einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Verriegelungen GN 731.5 werden lose mit Schließbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind beigelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
