GN420-M5 Rändelhohlmutter, Gewindebuchse Stahl
Rändelhohlmutter mit Stahlbuchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 420-M5
Rubix:91655
Hersteller:GN 420-M5
EAN:4045525241206




Produktdetails : GN420-M5 Rändelhohlmutter, Gewindebuchse Stahl
Rändelhohlmuttern
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
