Griff Elesa+Ganter GN 6336.10-50-M10-25-MS, Länge: 25 mm
Sterngriffschraube mit Druckzapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.10-50-M10-25-MS
Rubix:644667
Hersteller:GN 6336.10-50-M10-25-MS
EAN:4045525624917




Produktdetails : GN6336.10-50-M10-25-MS Sterngriffschraube mit Messing-Druckzapfen
Sterngriffschrauben GN 6336.10 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen vermieden werden sollen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | messing |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
