Referenzen
Kipp:K0204.12001
Rubix:134243
EAN:4059245123957



Dokumente
Produktdetails : K0204.12001 Bügelgriff, oval, Alu
Werkstoff: Ovalaluminium EN AW-6060.Ausführung: schwarz pulverbeschichtet bzw. naturfarben eloxiert.Bestellbeispiel: 06920-10001Hinweis: Diese Bügelgriffe sind besonders stabil und können auch dort eingesetzt werden, wo robuste Handhabung verlangt wird.Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff oval
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 113 g |
|---|---|
| Länge | 133 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
Länge
133 mm