GN425-AL-12-160-RS Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425-AL-12-160-RS
Rubix:1864462
Hersteller:GN 425-AL-12-160-RS
EAN:4045525095939



Produktdetails : GN425-AL-12-160-RS Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
U-Griffe für Aluminiumgehäuse GN 425 Ø 8 und Ø10 werden mit zwei Positionsscheiben aus Edelstahl geliefert. Sie gewährleisten eine perfekte Positionierung selbst bei großen Öffnungen im Gehäuse. Die Scheiben sind lose beigelegt. Der Fertigungsprozess (Biegen) ermöglicht die Herstellung von Sonderlängen in relativ kleinen Stückzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
