GN490-10-10-A-MT Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium
Verdrehbare Kreuz-Klemmhalter
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 490-32-10-A-MT
Rubix:1130343
Hersteller:GN 490-32-10-A-MT
EAN:4045525861206


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Durchmesser | 32 mm |
Produktdetails : GN490-10-10-A-MT Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium
Verdrehbare Kreuz-Klemmhalter GN 490 klemmen die Stäbe bzw. Rohre über ein Prisma, wodurch eine große Ø-Toleranz überbrückt werden kann. Die Druckfeder erleichtert das Klemmen und Lösen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 95 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Durchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen