Referenzen
Elesa+Ganter:GN 473-B10-ELS
Rubix:643678
Hersteller:GN 473-B10-ELS
EAN:4045525639560





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Durchmesser | 38 mm |
Produktdetails : GN473-B10-ELS Fußklemmhalter, Aluminium
Die Fuß-Klemmhalter GN 473 verfügen über eine waagrechte und senkrechte Klemmbohrung, wobei die senkrechte Klemmbohrung zusätzlich mit einem Vierkant ausgestattet ist. Der Bohrungsabstand m der Fuß-Klemmhalter GN 473 ist auf Klemmhalter GN 477 und Flanschbolzen GN 480 sowie auf Haltemagnete GN 51.6 abgestimmt. Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie kann durch einen verstellbaren Klemmhebel GN 511 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Durchmesser | 38 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen