Referenzen
Elesa+Ganter:GN 477-B15-ELS
Rubix:643736
Hersteller:GN 477-B15-ELS
EAN:4045525640559





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 15 mm |
| Durchmesser | 15 mm |
Produktdetails : GN477-B15-ELS Klemmhalter, Aluminium
Die Klemmhalter GN 477 haben kein Gewinde. Die Befestigung bzw. Klemmung erfolgt über zwei anbauseitige Gewinde. Der Bohrungsabstand m der Klemmhalter GN 477 ist auf Klemmhalter GN 473 und Flanschbolzen GN 480 sowie auf Haltemagnete GN 51.6 abgestimmt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 15 mm |
| Durchmesser | 15 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen