GN475-B15-B12-MT Kreuz-Klemmhalter, verdrehbar, Aluminium
Verdrehbare Kreuz-Klemmhalter, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 475-B15-B12-MT
Rubix:796615
Hersteller:GN 475-B15-B12-MT
EAN:4045525798915


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 15 mm |
| Durchmesser | 15 mm |
Produktdetails : GN475-B15-B12-MT Kreuz-Klemmhalter, verdrehbar, Aluminium
Die verdrehbaren Kreuz-Klemmhalter GN 475 verbinden Stangen und Rohre innerhalb des Klemmhaltersystems unter einem beliebig einstellbaren Winkel. Bei gelöster Winkelverstellung bleiben die Klemmhalterhälften formschlüssig verbunden. Die Klemmschrauben der Klemmgewinde d3 / d4 sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch einen verstellbaren Klemmhebel GN 511 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 109 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 15 mm |
| Durchmesser | 15 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen