GN478-B12-M8-ELS Anbau-Klemmhalter, Aluminium
Anbau-Klemmhalter, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 478-B12-M8-ELS
Rubix:643754
Hersteller:GN 478-B12-M8-ELS
EAN:4045525642928





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
| Durchmesser | 12 mm |
Produktdetails : GN478-B12-M8-ELS Anbau-Klemmhalter, Aluminium
Anbau-Klemmhalter GN 478 sind unter anderem zur Montage von Sensorhaltern GN 479 und Halteblechen GN 479.1 vorgesehen. Sie besitzen ein Zentralgewinde und ab Bohrung d1 = B15 ein zusätzliches Bohrbild 4 x M4. Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie kann durch einen verstellbaren Klemmhebel GN 511 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
| Durchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen