16B-1 G/SPL (REX) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Rexnord

Verbindungsglied mit Splint 111(S) Rexnord

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rexnord:16B-1 G/SPL
Rubix:64290
16B-1 G/SPL (REX) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Rexnord
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Kette16b-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-1 G/SPL (REX) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Rexnord


Einfach-Rollenkette, vorgereckt nach DIN. Geschweifte Laschen. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Kette16b-1
Rollendurchmesser15,88 mm
Innere Breite min.17,02 mm
Werkstoffstahl
Bolzenlänge36,1 mm
Kettenbolzen-Durchmesser8,28 mm
Art der Plattegehärtet
Laschenhöhe21 mm
Laschendicke8,43 mm
Zolltarifcode73151900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,25 exkl. MwSt.
/ Stück
8,63 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std