10B-2 G SYNERGY (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold
Verbindungsglied für Duplex-BS-Rollenkette Renold Synergy
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:GY10B2S26I
Rubix:2074732
EAN:0673766006830

Technische Zusammenfassung
| Kette | 10b-2 roller chain (iso 606 / din 8187 standards), duplex version |
|---|---|
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Profil | duplex (2) |
Produktdetails : 10B-2 G SYNERGY (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold
High Performance Ketten: Synergy Verbindungsglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,033 g |
|---|---|
| Kette | 10b-2 roller chain (iso 606 / din 8187 standards), duplex version |
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Werkstoff | stahl |
| Rollendurchmesser | 10,16 mm |
| Typ | verbindungsglied für rollenkette |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort