AV3000-F03S-5YO-A Softstartventil

Ventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:AV3000-F03S-5YO-A
Rubix:3076420
Hersteller:02189217
AV3000-F03S-5YO-A Softstartventil
Technische Zusammenfassung
Anschluss 13/8 in
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AV3000-F03S-5YO-A Softstartventil


Pilotgesteuertes Sanftanlaufventil
Niedriger Stromverbrauch: 0,35 W (DC-Typ)
Verbesserte Durchflussmenge um das bis zu 2,2-fache
Bessere Einstellbarkeit bei niedriger Geschwindigkeit der Luftzufuhr
Modularer Anschluss für den Anschluss an F.R.L.-Geräte
Optionaler eingebauter Schalldämpfer
IP65-Gehäuse.

Stärken

Elektrischer Anschluss: Tülle, DIN-Stecker Typ D, DIN-Stecker Typ Y

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 13/8 in
Größe Körper30 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,81 exkl. MwSt.
/ Stück
186,60 inkl. MwSt.