EAV3000-F03-5D-Q Softstartventil

Sanftanlaufventil Serie AV5000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:EAV3000-F03-5D-Q
Rubix:2202092
Hersteller:EAV3000-F03-5D-Q
EAN:3618031904128
EAV3000-F03-5D-Q Softstartventil
Technische Zusammenfassung
Anschluss 13/8
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : EAV3000-F03-5D-Q Softstartventil


Die Serie AV ist ein Sanftanlaufventil für die Luftzufuhr mit niedriger Geschwindigkeit, um den Anfangsdruck in einem Luftsystem allmählich zu erhöhen und durch Abstellen der Luftzufuhr für einen schnellen Auslass.
EAV2000/3000/4000/5000, Softstartventil, Europa

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht514 g
Anschluss 13/8
Größe Körper30 mm
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,89 exkl. MwSt.
/ Stück
180,75 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen