SXE0575-Z50-00K 5/2-Wegeventil, Bist, ISO3, ohne E-Teil

Ventil ISO Star #3

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:SXE0575-Z50-00K
Rubix:286515
Hersteller:SXE0575-Z50-00K
SXE0575-Z50-00K 5/2-Wegeventil, Bist, ISO3, ohne E-Teil

Technische Zusammenfassung

Typnorgren sxe0575-z50-00k 5/2-wegeventil, beidseitig magnetbetätigt
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SXE0575-Z50-00K 5/2-Wegeventil, Bist, ISO3, ohne E-Teil


5/2-Wegeventil-Bist Iso3 Ohne E-Teil
5/2-WEGEVENTIL-BIST ISO3 OHNE E-TEIL

Technische Informationen


Attribute
Typnorgren sxe0575-z50-00k 5/2-wegeventil, beidseitig magnetbetätigt
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom4400 l/min
Zolltarifcode84818079
180,66 exkl. MwSt.
/ Stück
214,99 inkl. MwSt.