VDE 8314-140 H VDE-Seitenschneider mit Hüllenisolierung 140mm

VDE-Seitenschneider mit Hüllenisolierung 140mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:VDE 8314-140 H
Rubix:1033072
Hersteller:1552155
EAN:4010886816080
VDE 8314-140 H VDE-Seitenschneider mit Hüllenisolierung 140mm

Technische Zusammenfassung

Backenformflach
Schnittleistung18,5 mm
Länge140 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VDE 8314-140 H VDE-Seitenschneider mit Hüllenisolierung 140mm


Mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung
• Länge 140 mm, • Ideal für enge Platzverhältnisse, • Mit schlankem Kopf, • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC, • Für mittelharten Draht 1,6 mm

Technische Informationen


Attribute
Backenformflach
Schnittleistung18,5 mm
Länge140 mm
Werkstoffwärmebehandelter stahl
Länge der Backen18,5 mm
Gewicht177 g
Zolltarifcode82032000
25,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,24 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen