Isolierte Zange Roebuck 7770635, Länge: 200 mm | Backenform: Gebogen | Schnittleistung: 12 mm
Isolierte gebogene Nasenzange
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:7770635
Rubix:3240023
EAN:3660338518515

Produktdetails : 7770635 VDE Storchschnabelzange 200mm 1000V
Standard:IEC 60900, Kat. C, VDE/GS
Qualitativ hochwertig, vollständig spritzgegossen mit Nylon 11 für optimalen Schutz.Gebogene Biegung um 45 Grad für einfachen Zugang.
Qualitativ hochwertig, vollständig spritzgegossen mit Nylon 11 für optimalen Schutz.Gebogene Biegung um 45 Grad für einfachen Zugang.
Isolierte Spitzzange 200 mm
Technische Informationen
Attribute
| Backenform | gebogen |
|---|---|
| Schnittleistung | 12 mm |
| Länge | 200 mm |
| Werkstoff | nylon |
| Länge der Backen | 95 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage