6233604 VDE-Kabelschere 225mm bis 50 mm2 1000V
Isolierter Kabelschneider
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:6233604
Rubix:3240044
EAN:3660338395055

Produktdetails : 6233604 VDE-Kabelschere 225mm bis 50 mm2 1000V
Standard:IEC 60900, Kat. C, VDE/GS
Hochwertige Handwerkzeuge, Spritzguss mit Nylon 11 für optimalen Schutz.
Schnittkapazität:- bis zu 25 mm für Hartdraht – bis zu 50 mm für Halbhartdraht
Hochwertige Handwerkzeuge, Spritzguss mit Nylon 11 für optimalen Schutz.
Schnittkapazität:- bis zu 25 mm für Hartdraht – bis zu 50 mm für Halbhartdraht
Isolierter Kabelschneider 9"
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 225 mm |
|---|---|
| Länge der Backen | 85 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage