5073394 Kombizange DIN5244 200mm VDE

Vde Kombizange mit Schneider

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:5073394
Rubix:2011380
EAN:3660338341717
5073394 Kombizange DIN5244 200mm VDE
brand logo

Technische Zusammenfassung

Backenformuniversal
Schnittleistung2,8 mm
Länge200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5073394 Kombizange DIN5244 200mm VDE


Norm: DIN ISO 5746/ EN IEC 60900 Zertifizierte VDE/GS
Schnittkapazität von bis zu 2,
8 mm (mittlere Drähte).
Chrome Finish.
Deutsche Herstellung.
1000V VDE Approved.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Backenformuniversal
Schnittleistung2,8 mm
Länge200 mm
Werkstoffnylon
Länge der Backen45 mm
24,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,70 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage