7770638 VDE-Kabelschere 200mm bis 50 mm2 1000V

Isolierter Kabelschneider

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:7770638
Rubix:3240043
EAN:3660338518539
7770638 VDE-Kabelschere 200mm bis 50 mm2 1000V
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 7770638 VDE-Kabelschere 200mm bis 50 mm2 1000V


Standard:IEC 60900, Kat. C, VDE/GS
Hochwertige Handwerkzeuge, Spritzguss mit Nylon 11 für optimalen Schutz.
Schnittkapazität:- bis zu 25 mm für Hartdraht – bis zu 50 mm für Halbhartdraht
Isolierter Kabelschneider 200 mm
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge200 mm
Länge der Backen75 mm
60,69 exkl. MwSt.
/ Stück
72,22 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage