VDE 2 E 8 VDE-Einringschlüssel UD-Profil 8 mm
VDE 2 E 8 VDE-Einringschlüssel UD-Profil 8 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:VDE 2 E 8
Rubix:1242436
Hersteller:6035890
EAN:4010886603581
Produktdetails : VDE 2 E 8 VDE-Einringschlüssel UD-Profil 8 mm
VDE-Einringschlüssel SW8, tief gekröpft, Länge: 170mm, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
Stärken
-Vanadiumstahl 31CrV3
VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Werkzeugisolierung doppelt prüfen
VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Werkzeugisolierung doppelt prüfen
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 1 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std