Isolierter Zangensatz Gedore VDE 8132 AB-200 H, Anzahl Elemente: 1
VDE Telefonzange mit gebogener Spitze
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:VDE 8132 AB-200 H
Rubix:1033159
Hersteller:1552147
EAN:4010886816042
Produktdetails : VDE 8132 AB-200 H VDE-Flachrundzange mit Hüllenisolierung 200mm
Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gewinkelt, gezahnt, Spitzen 45° gewinkelt, für Greifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung
Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gewinkelt, gezahnt, Spitzen 45° gewinkelt, für Greifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 1 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

