827109 Schraubendreher VDE 1000V 6,5x150mm
Isolierter Schlitzschraubendreher 1000V
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:7770663
Roebuck:827109
Rubix:3240697
EAN:3660338046841
Dokumente
Produktdetails : 827109 Schraubendreher VDE 1000V 6,5x150mm
ISO 2380/ IEC 60900 Zertifiziert VDE/GS
Für alle elektrischen Anwendungen bis 1.000V AC
Klinge aus gehärt/em Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, schwarze Ausführung.
Ergonomischer Mehrkomponenten-Griff in rutschfester Ausführung.
Für alle elektrischen Anwendungen bis 1.000V AC
Klinge aus gehärt/em Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, schwarze Ausführung.
Ergonomischer Mehrkomponenten-Griff in rutschfester Ausführung.
Schlitzschraubendreher. isoliert 1000V Abmessungen 6.5 mm
Stärken
Direkt auf der Klinge geformte
Isolierbeschichtung
Ausgezeichnete Drehmomentübertragung
Isolierbeschichtung
Ausgezeichnete Drehmomentübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | flach |
|---|---|
| Klingenlänge | 150 mm |
| Abdruckgröße | 6,5 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
111,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage