VD-3-PK-3 Druckschaltventil

VD M5-Compactsystem

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VD-3-PK-3
Rubix:437106
Hersteller:9270
EAN:4052568008888
VD-3-PK-3 Druckschaltventil

Technische Zusammenfassung

Typm5-compactsystem
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VD-3-PK-3 Druckschaltventil


Druckschaltventil VD-3-PK-3 mit Anschlussplatte 2n für Schlauch ND 3 mm. Normalnenndurchfluss=100 l/min, Betriebsdruck=1,8 – 8 bar, Nennweite=2,5 mm, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:4:4], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Schmierbetrieb möglich (anschließend erforderlich für den weiteren Betrieb)
Druckschaltventil VD-3-PK-3 mit Anschlussplatte 2n für Schlauch NW 3. Normalnenndurchfluss=100 l/min, Betriebsdruck=1,8 - 8 bar, Nennweite=2,5 mm, Betriebsmedium=getrocknete Luft, geölt oder ungeölt, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=0

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)96x45x93 mm
Bruttogewicht237 g
Typm5-compactsystem
Anschlusstyppk-3
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84819000
339,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
403,74 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen