VHER-H-B43C-G14 Steuerschieber

VHER Steuerschieber

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VHER-H-B43C-G14
Rubix:1826890
Hersteller:3514710
EAN:4052568270070
VHER-H-B43C-G14 Steuerschieber

Technische Zusammenfassung

Typsteuerschieber vher
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VHER-H-B43C-G14 Steuerschieber


Handhebelventil VHER-H-B43C-G14 Ventilfunktion=4/3 geschlossen, Antriebsart=manuell, Breite=66 mm, Standardnenndurchflussrate=1150 l/min, Betriebsdruck=0 – 10 bar
Steuerschieber VHER-H-B43C-G14 Ventilfunktion=4/3 geschlossen, Betätigungsart=manuell, Baubreite=66 mm, Normalnenndurchfluss=1150 l/min, Betriebsdruck=0 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Typsteuerschieber vher
Anschlusstypg1/4
Zolltarifcode84812090
128,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
152,76 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen