Referenzen
SMC:VHS40-F06B
Rubix:2182168
Hersteller:VHS40-F06B
EAN:3618036583298

Dokumente
Produktdetails : VHS40-F06B Ventil, mechanisch betätigt
Die VHS-Serie ist das neueste Produkt, das im Rahmen unserer Investition in Forschung und Entwicklung von einer Designprüfung profitiert, um die Leistung und Funktionalität von SMC-Produkten zu verbessern und Innovationen zu entwickeln, die Energieeinsparungen fördern und unseren Kunden Wettbewerbsvorteile bieten. Das aktualisierte VHS ist das Ergebnis dieser Anstrengungen und bietet eine erhöhte Durchflussrate von bis zu 45 %, was bedeutet, dass es für größere Anwendungen verwendet werden kann und kommerzielle Vorteile bietet, da Kunden nicht für größere und daher teurere Ventile zahlen müssen. Die neue VHS-Serie hat auch zwei Materialoptionen für Griff und Haube: PBT-Harz und Aluminium. Das PBT-Harz ist hochgradig flammbeständig und bis zu 60 % leichter als das herkömmliche Aluminiummodell. Darüber hinaus ist das Double-Action-Modell, das Fehlfunktionen verhindert, in zwei neuen Größen erhältlich, VHS2510 und VHS3510. Weitere neue Merkmale sind ein eingebauter Schalldämpfer, um Platz im Bereich unterhalb des Ventils und der Halterung zu sparen. All dies wird mit einem verbesserten Look kombiniert, um die neue AC Serie zur Luftaufbereitung zu ergänzen.
VHS20/30/40/50, 3/2-Wege-Handabsperrventil mit Verriegelungsbohrungen (einfachwirkend)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 58x110x75 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 347 g |
| Typ | 3/2-wege-ventil |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage