K0023.11 Klemme 6-Kant, variabel, Form:A, Einsatzstahl
Variable Sechskantklemme
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0023.11
Rubix:325446
EAN:4059245031788



Dokumente
Produktdetails : K0023.11 Klemme 6-Kant, variabel, Form:A, Einsatzstahl
Werkstoff: Exzenterschraube vergütet auf 10.9. Sechskantklemme Einsatzstahl.Ausführung: Exzenterschraube brüniert. Sechskantklemme gehärtet und brüniert.Bestellbeispiel: 04432-13Hinweis: Mit den variablen Sechskantklemmen werden die Kosten für Spannvorrichtungen minimiert. Ohne eine Bohrung versetzen zu müssen, kann der Spannbereich bis zu 17 mm verändert werden. Dies geschieht durch einfaches Drehen des variablen Sechskants. Die Klemmen sind mit glatten Kanten für bearbeitete Flächen oder mit gezahnten Kanten für Rohteile lieferbar.Auf Anfrage: Ersatz-Exzenter-Schrauben.
Variable Sechskantklemme
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 199,8 g |
|---|---|
| Modell | k0023.11 |
| Einspannkraft | 18 kN |
| Länge | 29 mm |
| Form | a |
| Werkstoff | einsatzstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage