K0932.1645 Tiefspanner, fest, Form:B, Vergütungsstahl
Tiefspanner
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0932.1645
Rubix:325667
Hersteller:K0932.1645
EAN:4059245237913



Dokumente
Produktdetails : K0932.1645 Tiefspanner, fest, Form:B, Vergütungsstahl
Tiefspanner M16
TIEFSPANNER M16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,516 g |
|---|---|
| Modell | tiefspanner m16 |
| Einspannkraft | 40 kN |
| Länge | 60 mm |
| Form | b |
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
173,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage