Referenzen
SMC:ZPT2-B5
Rubix:2174345
Hersteller:ZPT2-B5
EAN:3618036450866

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing (chemisch nickelbeschichtet) |
|---|---|
| Durchmesser | 16 mm |
| Form | rund |
Dokumente
Produktdetails : ZPT2-B5 Adapter für Vakuum-Sauger
Nach der Einführung unserer neuen Series ZP2-Reihe von Vakuum-Pads können wir unseren Kunden nun eine vollständige Komplettlösung aus einer Hand anbieten. Diese neue Series ZP2 wurde als Bestandteil unseres wachsenden Sortiments vakuumbezogener Produkte entwickelt und bietet in Kombination mit unseren bestehenden ZP and ZP2V Vakuum-Pad-Reihen ein beeindruckendes Portfolio an Pad-Optionen, um selbst die anspruchsvollsten Handhabungs- und Transferanforderungen zu erfüllen. Series ZP2 Vakuum-Pads sind in einer breiten Palette von Größen, Formen und Materialien erhältlich und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen.
ZPT2-***, Zubehör für Vakuumsauger ZP2-(09/14/16)J/(10/16)UCL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing (chemisch nickelbeschichtet) |
| Durchmesser | 16 mm |
| Form | rund |
| Typ | adapter für saugnäpfe (type t) zpt2 series, innengewinde m5 x 0.8 (für saugnäpfe ø10 bis ø16) |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen