VADMI Vakuumsaugdüsen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VADMI-95-LS-P
Rubix:430597
Hersteller:171057
EAN:4052568140571
VADMI-95-LS-P Vakuum-Saugdüse mit Magnetventil, Bauform VAD

Technische Zusammenfassung

Werkstoffaluminium-knetlegierung, pc, pe, pom, messing vernickelt, pa, nbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails :


Vakuumsaugdüse VADMI-95-LS-P mit Luftsparschaltung und Steckdosen mit Kabel. Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Rastermaß=18 mm, Bauart Schalldämpfer=geschlossen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=hohes Vakuum
Vakuumsaugdüse VADMI-95-LS-P mit Luftsparschaltung und Steckdosen mit Kabel. Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=hohes Vakuum, Konstruktiver Aufbau=T-Form, Betriebsdruck=2 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)175x116x124 mm
Bruttogewicht623 g
Werkstoffaluminium-knetlegierung, pc, pe, pom, messing vernickelt, pa, nbr
HerkunftslandDE
1.029,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.225,19 € inkl. MwSt.