VADMI-45-N Vakuum-Saugdüse mit Magnetventil, Bauform VAD

VADMI Vakuumsaugdüsen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VADMI-45-N
Rubix:430582
Hersteller:162525
EAN:4052568131470
VADMI-45-N Vakuum-Saugdüse mit Magnetventil, Bauform VAD

Technische Zusammenfassung

Werkstoffaluminium-knetlegierung, pc, pe, pom, messing vernickelt, pa, nbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VADMI-45-N Vakuum-Saugdüse mit Magnetventil, Bauform VAD


Vakuumsaugdüse VADMI-45-N mit zusätzlichem Vakuumschalter in NPN-Ausführung. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=10 mm, Bauart Schalldämpfer=geschlossen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=hohes Vakuum
Vakuumsaugdüse VADMI-45-N mit zusätzlichem Vakuumschalter in NPN-Ausführung. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=hohes Vakuum, Konstruktiver Aufbau=T-Form, Betriebsdruck=1,5 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht177 g
Werkstoffaluminium-knetlegierung, pc, pe, pom, messing vernickelt, pa, nbr
HerkunftslandDE
674,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
802,18 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage