VADMI-45-LS-N Vakuum-Saugdüse mit Magnetventil, Bauform VAD
VADMI Vakuumsaugdüsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VADMI-45-LS-N
Rubix:430594
Hersteller:171054
EAN:4052568140540

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium-knetlegierung, pc, pe, pom, messing vernickelt, pa, nbr |
|---|
Produktdetails : VADMI-45-LS-N Vakuum-Saugdüse mit Magnetventil, Bauform VAD
Vakuumsaugdüse VADMI-45-LS-N mit Luftsparschaltung und Steckdosen mit Kabel. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=10 mm, Bauart Schalldämpfer=geschlossen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=hohes Vakuum
Vakuumsaugdüse VADMI-45-LS-N mit Luftsparschaltung und Steckdosen mit Kabel. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=hohes Vakuum, Konstruktiver Aufbau=T-Form, Betriebsdruck=1,5 - 8 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 389 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium-knetlegierung, pc, pe, pom, messing vernickelt, pa, nbr |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.029,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.225,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage