VADMI-140-N Vakuum-Saugdüse mit Magnetventil, Bauform VAD
VADMI Vakuumsaugdüsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VADMI-140-N
Rubix:430588
Hersteller:162531
EAN:4052568131531

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium-knetlegierung, pc, pe, pom, messing vernickelt, pa, nbr |
|---|
Produktdetails : VADMI-140-N Vakuum-Saugdüse mit Magnetventil, Bauform VAD
Vakuumsaugdüse VADMI-140-N mit zusätzlichem Vakuumschalter in NPN-Ausführung. Nennweite Lavaldüse=1,4 mm, Rastermaß=22 mm, Bauart Schalldämpfer=geschlossen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=hohes Vakuum
Vakuumsaugdüse VADMI-140-N mit zusätzlichem Vakuumschalter in NPN-Ausführung. Nennweite Lavaldüse=1,4 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=hohes Vakuum, Konstruktiver Aufbau=T-Form, Betriebsdruck=2 - 8 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 144x47x134 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 439,3 g |
| Werkstoff | aluminium-knetlegierung, pc, pe, pom, messing vernickelt, pa, nbr |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
727,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
866,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage