VADM-140 Vakuum-Saugdüse mit Magnetventil, Bauform VAD

VADM Vakuumsaugdüsen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VADM-140
Rubix:430560
Hersteller:162503
EAN:4052568131258
VADM-140 Vakuum-Saugdüse mit Magnetventil, Bauform VAD

Technische Zusammenfassung

Werkstoffaluminium-knetlegierung, pc, pe, pom, messing vernickelt, pa, nbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VADM-140 Vakuum-Saugdüse mit Magnetventil, Bauform VAD


Vakuumsaugdüse VADM-140 mit integriertem Magnetventil für Vakuum Ein/Aus. Nennweite Lavaldüse=1,4 mm, Rastermaß=22 mm, Bauart Schalldämpfer=geschlossen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=hohes Vakuum
Vakuumsaugdüse VADM-140 mit integriertem Magnetventil für Vakuum Ein/Aus. Nennweite Lavaldüse=1,4 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=hohes Vakuum, Konstruktiver Aufbau=T-Form, Betriebsdruck=2 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)137x45x119 mm
Bruttogewicht391 g
Werkstoffaluminium-knetlegierung, pc, pe, pom, messing vernickelt, pa, nbr
HerkunftslandDE
295,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
351,23 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage