VABM-L1-14W-G14-14 Anschlussleiste

VABM Anschlussleiste

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VABM-L1-14W-G14-14
Rubix:653781
Hersteller:566652
EAN:4052568214692
VABM-L1-14W-G14-14 Anschlussleiste

Technische Zusammenfassung

Typanschlussleiste für vuvg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VABM-L1-14W-G14-14 Anschlussleiste


Anschlussleiste VABM-L1-14W-G14-14 Rastermaß=16 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=16, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Zulassung=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1077 g
Typanschlussleiste für vuvg
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
186,19 exkl. MwSt.
/ Stück
221,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage