Referenzen
Festo:MSSD-V
Rubix:156818
Hersteller:33295
EAN:4052568022983

Produktdetails : MSSD-V Steckdose
Steckdose MSSD-V Für Solenoidspulen und Ventile, Anschlussmuster nach DIN EN 175 301, Typ B. Montageposition=Beliebig, CE-Kennzeichnung (siehe Konformitätserklärung)=Niederspannungsgeräte der EU-Richtlinie, Schutzklasse=IP65, Umgebungstemperatur=-25 bis 90 °C, Produktgewicht=18 g
Steckdose MSSD-V für Magnetspulen und Ventile, Anschlussbild nach DIN EN 175 301, Bauform B. Einbaulage=beliebig, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, Schutzart=IP65, Umgebungstemperatur=-25 - 90 °C, Produktgewicht=18 g
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 50x30x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 22,4 g |
| Typ | mssd |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 85366990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen