R412012741 Taster NOT-AUS, Rot
Pilzknopf mit Raste und Drehentriegelung
Siehe technische InformationenReferenzen
Aventics:R412012741
Rubix:927538
Hersteller:R412012741

Produktdetails : R412012741 Taster NOT-AUS, Rot
Durch die Kombination eines ST-Schalttafelventils mit einer Betätigungseinrichtung kann ein Not-Aus-Schaltgerät entstehen, das den geltenden Vorschriften der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und den Normen EN ISO 13850 und EN ISO 13849 entsprechen muss. Ein ST-Schalttafelventil ist im Sinne der EN ISO 13849 ein einkanaliges Bauteil. Um ein höheres Leistungsniveau zu erreichen, muss eine robustere Bauweise gewählt werden.
Taster NOT-AUS, RED
Technische Informationen
Attribute
| Typ | pilzknopf mit raste und drehentriegelung |
|---|---|
| Zolltarifcode | 85365080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen