VABM-L1-14S-G14-5 Anschlussleiste

VABM Anschlussleiste

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VABM-L1-14S-G14-5
Rubix:653766
Hersteller:566621
EAN:4052568214524
VABM-L1-14S-G14-5 Anschlussleiste

Technische Zusammenfassung

Typanschlussleiste für vuvg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VABM-L1-14S-G14-5 Anschlussleiste


Anschlussleiste VABM-L1-14S-G14-5 Rastermaß=16 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=16, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Zulassung=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)110x85x45 mm
Bruttogewicht243,6 g
Typanschlussleiste für vuvg
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
83,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen