Referenzen
Festo:H-22-SW
Rubix:437119
Hersteller:9305
EAN:4052568008895
Produktdetails : H-22-SW Kippschalter
Kippschalter H-22-SW für die Grundspender SV, SVS, SVOS. Einbaudurchmesser=22,5 mm, Schutzart=IP40, Drehmoment=0,14 Nm, Produktgewicht=19 g, Farbe=schwarz
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kippschalter |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen