Referenzen
Festo:MSSD-F-M16
Rubix:432984
Hersteller:539710
EAN:4052568050047

Produktdetails : MSSD-F-M16 Steckdose
Steckdose MSSD-F-M16 Für Magnetspulen und -ventile, Standardindustrieeinlassanordnung. Zulässiger Kabeldurchmesser=6-8 mm, Montageposition=Beliebig, Anschlussfrequenz=50, Schutzklasse=(* IP65, * bis IEC 60529), Umgebungstemperatur =-20 – 115 °C
Steckdose MSSD-F-M16 für Magnetspulen und Ventile, Anschlussbild Industriestandard. Zulässiger Kabeldurchmesser=6 - 8 mm, Einbaulage=beliebig, Anschlusshäufigkeit=50, Schutzart=(* IP65, * nach IEC 60529), Umgebungstemperatur=-20 - 115 °C
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x10x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 22 g |
| Typ | mssd-anschluss |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 85366990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std