VABM-L1-10S-G18-4 Anschlussleiste

VABM Anschlussleiste

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VABM-L1-10S-G18-4
Rubix:653729
Hersteller:566560
EAN:4052568100391
VABM-L1-10S-G18-4 Anschlussleiste
Technische Zusammenfassung
Typsteckerleiste für vuvg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VABM-L1-10S-G18-4 Anschlussleiste


Anschlussleiste VABM-L1-10S-G18-4 Rastermaß=10,5 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=16, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Zulassung=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x75x40 mm
Bruttogewicht95,2 g
Typsteckerleiste für vuvg
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,20 exkl. MwSt.
/ Stück
69,26 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen